詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-111

品名 : φ35 蓄光ホルダー(2個)

仕様

本体サイズ 内径:約20mm
外径:約35mm
厚み:5mm
リングサイズ 内径:約8mm 
外径:約10mm
厚み:約2mm
材質 本体:ポリプロピレン 
リング:ステンレス
重量 3g/1個
入数 2個
蓄光タイプ
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
夜間の安全対策や目印にお使いください。
光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 14:04現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top