品番 : EA983G-17
品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)橙
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れ屋外での使用に最適です
仕様
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| サイズ | 50mm×9.1m | 厚み | 0.13mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 橙 | 重量 | 221g |
| 耐用年数 | 7年(目安) | 使用温度範囲 | -40~82℃ |
| 剥離紙 | 白紙(ポリエチレン加工) | ||
| ASTM D-4956-99 type 1準拠 | |||
| 交通・通行時の注意表示等に | |||
| 昼間でも夜間でも使用できます | |||
| フィルムは非常に光沢があります | |||
| 接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい | |||
| エンジニア グレード(プロ用) | |||
| 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

