品番 : EA983G-41
品名 : 50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
テープ幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
---|---|---|---|
厚み | 0.4mm | カラー | グリーン |
重量 | 280g | 入数 | 1巻入り |
材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
耐用年数 | 10年(目安) |
使用可能温度範囲 | -40~82℃ | ||
屋外対応 | |||
反射タイプ | |||
粘着式、剥離紙あり | |||
反射タイプで視認性に優れています。 | |||
遠くからでも確認できます | |||
接着の際には、対象物の表面をキレイにし、平らな面に貼り付けて下さい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大