品番 : EA983GB-77
品名 : 20x 35mm 反射シート(16ピース/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 基材:軟質塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着剤 | カラー | イエロー |
---|---|---|---|
反射タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
幅 | 20mm | 長さ | 35mm |
厚み | 約1mm | 総重量 | 16g(パッケージ込) |
夜間での視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。 | |||
カバン・靴・ヘルメットなどに貼り、夜間の目印に | |||
柔軟性があり、自由に曲げることができます。 | |||
切れ目に沿って手で切り離してください。ハサミは絶対使わないでください。 | |||
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
入数 | 4枚(1枚4分割されています) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 17:56現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-76 20x 35mm 反射シート(16ピース/赤) |
EA983GB-77 20x 35mm 反射シート(16ピース/黄) |
拡大