品番 : EA983J-3B
品名 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・青)10枚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容 | 常時開 | サイズ | 55×40×1mm |
---|---|---|---|
材質 | ラミプレート | 取付穴径 | 3.5mm |
色 | 青 | ||
両面印刷 | |||
上部ハトメ穴、1個付 | |||
入数は10枚入りです。 |
追加説明 |
●サイズ…55×40×1mm ●材質…PET ●ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷 ●入数…S10枚1組 ●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 00:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)