詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PL-11

品名 : 248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)

仕様

全長 1m サイズ 248(W)×35(H)mm
内部開口サイズ 76×19(H)mm 重量 2.7kg
参考耐荷重 約6t(タイヤ1輪あたり約3t) 黒/黄
適合ケーブル径 φ19mm以下 材質 ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/09/10 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2262ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用イメージ動画(サイズは異なります) 使用イメージ動画(サイズは異なります)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top