品番 : EA983PL-31
品名 : 333x 76x19mm エクステンション(黒/黄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
参考耐荷重 | 約14t | 内部開口サイズ | 19×9.5(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 0.2kg | ||
1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。 | |||
色 | 黒/黄 | サイズ | 76(W)×19(H)mm |
全長 | 0.33mm | 適合ケーブル径 | φ9.5mm以下 |
材質 | ABS樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA983PL-31 333x 76x19mm エクステンション(黒/黄) |
EA983PL-32 333x 76x19mm エクステンション(黒) |
EA983PL-33 333x 76x19mm エクステンション(グレー) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983PL-1 : 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) |
拡大
商品動画
仕様イメージ動画