詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RF-1

品名 : [CR2032x1個] LEDマーカーバンド(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミズケイ 用途 ウォーキングや通勤通学、自転車などに
光源 赤色LED×4個 電源 ボタン電池(CR2032)×1個(付属)
連続使用時間 約30時間 素材 表:PVC
内部:ステンレス、
FPC(フレキシブル基盤)
点灯・点滅切替有無 点灯・点滅・消灯 カラー イエロー
サイズ 50×420mm 重量 約28g
特長 ・まっすぐ伸ばして軽くあてると、
くるっと巻きつきます。
・反射材とLEDライトで光源のない暗い夜道でもしっかり目立って安心です。
最大巻き付け径 約120mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明 ・サイズ…幅50mm × 420mm
・材 質…
正面:PVC(塩化ビニール)
裏面:PVC(塩化ビニール)
中身:ステンレス、PPC(フレキシブル基盤)
・ボタン電池品番…CR2032
・LED 4コ使用

カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 20:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983RE-2A
  • 品番

    EA983RE-2A

  • コメント

    反射マーカーバンド

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top