詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-25A

品名 : 400x 90mm 腕章(フェルト/安全管理者)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 365-05A
材質 フェルト
ビニールカバー、上部安全ピン、紐付
汚れを防止するビニールカバー付
サイズ(mm) 400×90 内容 安全管理者
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 13:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983RG-25B
  • 品番

    EA983RG-25B

  • コメント

    転写印刷→インクジェット印刷

バリエーション一覧
EA983RG-21A 400x 90mm 腕章(フェルト/総括安全衛生管理者)
EA983RG-23A 400x 90mm 腕章(フェルト/元方安全衛生管理者)
EA983RG-24A 400x 90mm 腕章(フェルト/店社安全衛生管理者)
EA983RG-27A 400x 90mm 腕章(フェルト/安全当番)
EA983RG-29A 400x 90mm 腕章(フェルト/安全委員)
EA983RG-30A 400x 90mm 腕章(フェルト/安全衛生委員)
ウェブカタログ画像
  • 使用例(写真はEA983RG-21Aです)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top