詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RM-53

品名 : φ7.5x75mm ミニスティックライト(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使いっきりタイプ
材質 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 カラー ピンク
発光時間 4~6時間 サイズ φ7.5×75mm
重量 約4g(1本当り) 入数 1本入り
ポキッと折ると光りだす化学発光体
コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに
ケミホタル75相当品
夜間訓練の目標に最適
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
追加説明
カタログ価格

110 (税抜)/ 121 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top