品番 : EA983S-121
品名 : 40mm ダイヤル錠(緊急解除キー付)
仕様
| 幅(mm) | 40 | ツル径(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 25 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 20 |
| 材質 | 本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) |
ダイヤル数 | 4桁 |
| 番号設定可能 | |||
| 4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能 | |||
| 解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。 | |||
| オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属 | |||
| 注意事項: ①ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。 ②緊急解除キーは同一キーではありません。同品番でも商品毎で異なります。 |
|||
| 工場での工具棚や収納ボックスの保管、ジムや学校でのロッカーの預け入れ、店舗での陳列キャビネットに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
