品番 : EA983S-28
品名 : 31mm ダイヤル錠(アメリカ税関認定)
仕様
| 幅(mm) | 31 | ツル径(mm) | 3.2 |
|---|---|---|---|
| クリアランス(タテ)(mm) | 22 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 11 |
| 材質 | 亜鉛合金 | ダイヤル数 | 3桁 |
| 番号変更可能 | |||
| 3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能 | |||
| いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。 | |||
| TSAロック(アメリカ税関認定品) | |||
| 個人のスーツケースや手荷物のセキュリティと機密性を高め、紛失や盗難を防止します。 | |||
| 軽量設計で持ち運びに便利です。 | |||
| 鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/11/24 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2323ページ | ||||
