詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-33

品名 : φ38x52mm ダイアル錠

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

本体サイズ φ38×52(H)mm ツル径 6mm
クリアランス タテ:24mm、ヨコ:17mm 材質 本体:亜鉛合金、つる:焼入れ鋼
重量 191g カラー 赤・青・黒・白の4色あります。
(色指定はできません)
入数 1個入り
4桁 ダイヤル式
番号設定可能
スリムで人間工学に基づいたデザイン
底にあるコインスリットで簡単にダイヤルのセット・リセットができます。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/21 00:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983SD-35
ウェブカタログ画像
  • A:6㎜ B:24㎜ C:17㎜

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top