品番 : EA983S-39
品名 : 57mm ダイヤル錠(ステンレス製・カバー付)
仕様
| 全長 | 約87mm | 幅 | 57mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 34mm | ツル径 | 8mm |
| クリアランス | タテ:27mm、ヨコ:25mm | 重量 | 約391g |
| 材質 | 本体・ツル部:ステンレス | ||
| 4桁ダイヤル式 | |||
| 暗証番号変更可能 | |||
| ダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。 | |||
| 本体ツルともさびにくいステンレス製。 | |||
| 追加説明 |
●幅…59mm:本体に巻かれたバンパー部分での測定値、57mm:バンパーが巻かれていない部分での測定値 (12/8/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/14 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2324ページ | ||||
