詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SC-240

品名 : 40mm シリンダー南京錠(同一キー)

仕様

材質 本体・シリンダー:真鍮、
ツル:ハードスチール
幅 40mm
ツル径 6.3mm クリアランス(タテ×ヨコ) 23.0×22.0mm
EA983SC-6の同一キーです。
同一キーにはプラスチックカバーは付いていません。
カギ2本付
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/02 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983SG-44
  • 品番

    EA983SG-44

  • コメント

    40mm 同一キー

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top