詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SD-35

品名 : 35mm 番号可変式十角符号錠(3段)

仕様

幅 φ35mm ツル径 6mm
クリアランス タテ:18.5mm、ヨコ:12mm 全長 60mm
材質 吊:鉄・ニッケルメッキ
ボディ:亜鉛ダイカスト
用途に応じて番号固定、可変式のキーレスタイプ
3桁ダイヤル式
番号設定可能
暗証番号の変更操作が簡単。
10角のナンバリングです。
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/06 12:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • サイズ:35mm、A:6mm\nB:18.5mm、C:12mm、D:34.4mm

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top