詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SE-40

品名 : 30mm パドロック(つる保護型)

仕様

全長 48mm 34mm
ツル径 5mm クリアランス タテ:14mm、ヨコ:13mm
材質 ハードスチール
4シリンダー
鍵2本付
本体ラミネート保護カバーは樹脂製
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/06/10 22:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2323ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top