品番 : EA983SF-101
品名 : 1220mm ワイヤーロック(ダイヤル錠式)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 56×20×91 | ワイヤー径 | 2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1220mm(ワイヤー長) | カラー | ブラック |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ケーブル:ステンレス |
||
| 3桁暗証番号式(番号設定可能) | |||
| ワイヤーはお好きな長さで止めることができます。 | |||
| いつでも何度でも好きな番号に変更できます。 | |||
| プッシュボタンでワイヤーをリリースし、本体に収納することができます。 | |||
| スチールケーブルは自由に回転し、柔軟に使用できます。 | |||
| 軽量なので持ち運びに便利です。 | |||
| バックパック、荷物、その他の持ち物をポールや手すり、他の固定物に固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
