詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SF-111

品名 : 10.0mmx1.8m ケーブルロック

仕様

全長 1800mm ケーブル径 10mm
材質 ケーブル:スチール(ビニールコート付)
ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)
用途 自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど
ビニールコート付
4桁ダイヤル式
番号設定可能
10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル
組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。
耐腐食性と耐摩耗性を備えています。
巻くことができ、持ち運びも簡単です。
自転車、ゴミ箱、屋外の家具、ショッピングカート、ドアなどに最適です。
編み込み式のスチールケーブルは切断に強く、ビニールコーティングがされているため耐候性にも優れています。
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/20 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2325ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top