詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SF-21

品名 : 8.0mmx1.2m ケーブルロック

仕様

ケーブル径 8.0mm ワイヤー全長 1,200mm
重量 180g
ビニールコート付
4桁ダイヤル式
番号設定不可
スチール製ワイヤーケーブル
ワイヤーはビニールコーティングしています。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/10 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2325ページ

代替品

EA983SF-55
  • 品番

    EA983SF-55

  • コメント

    違い:カラー等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top