品番 : EA983SF-38
品名 : 2100mm モーターサイクルロック
仕様
| ケーブル径 | 6mm | 全長 | 2100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体、ツル、ケーブル:スチール | ||
| ケーブルはビニールコーティングしています。 | |||
| ケーブルと南京錠がセットになった自動車カバー用ケーブルロック | |||
| 29mm巾のパドロック付 | |||
| 鍵2本付 | |||
| 自動車のカバーの全てのブラントで使用することができます。 | |||
| オードバイ、スノーモービルなどにも使用できます。 | |||
| 片方はループ状に加工されている | |||
| 片方は南京錠がかけられるような穴開き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/04/11 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
