詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SF-45

品名 : 3.0mmx1.2m チェーンロック(ダイアル錠)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:スチール、チェーン:ハードスチール・ビニールカバー付 4桁暗証番号式(設定不可)
重量 300g チェーン長 1200mm
線径 3mm 錠サイズ φ19×50mm
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 20:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983SF-3
  • 品番

    EA983SF-3

  • コメント

    違い:南京錠式・チェーン材質

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top