詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-151

品名 : 1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 00 50 01 T BK
コード長 1000mm 材質 ポリエステル
取付工具重量 1.5kg以下 重量 35g
ツールの落下を確実に防止します。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます。
長さ約90cmのシャーリングしたストラップは、荷重がかかると約1.5mまで伸びます。
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top