品番 : EA983SL-67
品名 : 800-1300mm セーフティーループ(シャックル付・黄)
カタログ訂正
25/10/31 コード長:(誤)940~1300mm→(正)800mm~1300mm((No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | AZ-SZZSY |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所作業用工具落下防止紐 | コード長 | 800~1300mm |
| コード径 | 5mm、17mm | 取付工具重量 | 3.0kg以内 |
| 材質 | 伸縮ロープ芯材:金属 工具接続ロープ芯材:ポリエステル |
スイベル全長 | 60mm |
| スイベル開口 | 11mm | 重量 | 81g |
| カラー | イエロー | ||
| 工具接続金具にスライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用 | |||
| 工具接続ロープ側に登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用 | |||
| 伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を採用 | |||
| 工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくいST(スマートターン)構造 | |||
| インパクトドライバーの取り付けも可能 | |||
| 先端にスイベルとD環付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2243ページ | ||||
