詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-121

品名 : 700mm/140g 落下防止・安全リール(マーカー用)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.28-BK
サイズ 32.5×10×120mm リール長 最長70cm
口の開き 14mm 適用直径 約10~15mm
使用可能重量 約140g 材質 カラビナ:POM樹脂
リール本体:PC樹脂
リング:ニトリルゴム
紐:ナイロン
重量 約13g
最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。
先端のリングにペンまたはマーカーを取り付けて落下防止に
直径約10~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。
紐の長さを自由に調節でき、戻すときはワンプッシュです。
引っ張られないから書く時もストレスフリーで快適です。
リールのひもは70cm伸ばすことが可能です。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/21 09:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※マーカーは付属しておりません。\n※入数:1個

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top