詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SM-51

品名 : 110- 700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 TLH08-BK
使用荷重 0.3kg 線径 φ2.5mm
コード長 自然長:110mm
最大伸長:700mm
カラー ブラック
材質 コード:ウレタン
クリップ:樹脂
耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/27 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1813ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top