品番 : EA983SP-136A
品名 : セーフティループ用リストバンド
仕様
| サイズ | 50×380mm | リング内径 | 14×26mm |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 3kg | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 38g | ||
| 着脱が簡単なマジックテープ式 | |||
| 伸縮性があり手首にフィットします。 | |||
| 非導電性のため、金属不使用の機器が求められる環境にも対応 | |||
| ※手首に取り付ける事より工具の最大重量は1㎏までを推奨しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/23 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983SP-21 : 165-826mm リストバンド用セーフティループ |
| 本体 | EA983SP-23 : 140-2100mmリストバンド用セーフティループ |
ウェブカタログ画像
拡大
