詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-22

品名 : 300- 950mm セーフティーツールランヤード

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル

仕様

コード長 170~860mm 全長 300~950mm
取付工具重量 1kg コード径 φ3mm
材質 コード:ポリウレタン
カラビナフック:ABS
重量(g) 16
口の開き 5.5mm
CEマーク認証品
フックは360°回転するため絡まりません。
着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
携帯電話やトランシーバーといった、落下しやすい電子機器の落下防止に。
引っかかりの危険を軽減するためのブレイクアウト機構が内蔵されています。
追加説明
カタログ価格

3,580 (税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/31 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像
  • 着脱式ストラップ付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top