品番 : EA983SP-24
品名 : 100-1700mm セーフティーツールランヤード
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様
| コード長 | 100~1700mm | 取付工具重量 | 3kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 12mm | コード径 | φ5mm |
| 重量(g) | 143 | 材質 | 芯:ステンレススチール コード:ポリウレタン カラビナフック:アルミニウム |
| CEマーク認証品 | |||
| 360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。 | |||
| ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。 | |||
| 保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様 | |||
| コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。 | |||
| コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/04/20 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大

