品番 : EA983SP-6
品名 : 800-1300mm 強力型セーフティーツールランヤード
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様
| 全長 | 800~1300mm | 取付工具重量 | 18kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 21mm | カラビナフックサイズ | 122×71mm |
| カラビナフック線径 | 11mm | 重量(g) | 174 |
| 材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム |
||
| CEマーク認証品 | |||
| ダイニーマ製の強固なストラップでベルトループやハーネスにしっかり取付できます。 | |||
| 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します | |||
| カラビナは360度自由に回転し、ねじれや絡まりを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/04/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
