詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SU-1

品名 : 30mm ダンヒルロック(4段)

仕様

クリアランス タテ:55.3mm
ヨコ:22.1mm
ツル径(mm) 6.1
幅(mm) 30 材質 真鍮(シルバーメッキ)
全長 101mm(本体部分:38.7mm)
番号設定不可
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/27 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top