品番 : EA983T-101
品名 : φ3.3mmx2.74m ケーブルロックアウト
仕様
| 鍵穴径 | 10mm | ワイヤーサイズ | φ3.3mm×2.74m |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 156×35×127mm | 対応南京錠 | ツル径 9.5mmまで |
| 材質 | ケーブル:スチール 本体:熱可塑性樹脂(ゼネックス)製 |
付属品 | 視認性の高い書き込み式安全ラベル(英語、スペイン語、フランス語) |
| バルブや複数の遮断箇所を一度にロックアウトするのに最適な、高耐久・多機能な安全器具です。 | |||
| グループロックアウト対応 最大4つまでのパドロックを同時に取り付けることができるため、複数人での作業安全管理に適しています。 |
|||
| 本体内にリールを内蔵しており、ケーブルの出し入れがスムーズです。未使用時のケーブルをスッキリ収納でき、保管や持ち運びに便利です。 | |||
| 締め付け調整が可能(ラチェット機構付き) 南京錠を掛けた後からでも、ケーブルのたるみを引き締めることができます。 |
|||
| 本体はスタッキング(積み重ね)可能な形状になっており、複数のデバイスを効率よく保管・運搬できます。 | |||
| 耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/20 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
