品番 : EA983T-32
品名 : 20x75x22mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
| 材質 | スチール | 本体サイズ | 20×75×22mm |
|---|---|---|---|
| 最大つかみ幅 | 10mm | 鍵穴径 | 7mm |
| 重量 | 62g | ||
| スタンダードサイズのブレーカートグルのためのロックアウト | |||
| ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です | |||
| 変わった形状のブレーカースイッチの場合、付属のバンドをスイッチに被せることで本体取付が可能 | |||
| ハンドルは最大約240°の位置まで開くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/10/22 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
