詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-35

品名 : 45x18x22mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

材質 プラスチック サイズ 18×22×45mm(突起箇所を含む)
鍵穴径 8mm 重量 5g
ブレーカー用ロックアウトです。
ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です
標準幅のトグルの穴に適応。幅11~13mmに対応。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top