詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-41

品名 : 45x30x120mm スイッチロックアウト

仕様

サイズ 45×30×120mm 鍵穴径 8mm
重量 40g 材質 プラスチック
付属品 取付ねじ×2、シール
壁の電気スイッチの為のロックアウトです。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/22 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top