詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-47

品名 : ベース(EA983T-46用・12枚入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA983T-46用替ベース
材質 プラスチック
φ22mm、φ30mm用
サイズ φ52×5mm 総重量 約50g
銘板やラベルが見える透明となっています。
入数は12枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 20:09現在)

商品入数 12 販売単位
バリエーション一覧
EA983T-46 φ60x50mm 安全カバー(22.30mm ボタン用・丸型)
EA983T-48 46x47x54mm 安全カバー(22.30mmボタン用・角型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top