詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-71

品名 : 57x76mm ロックアウトハスプ

仕様

小さいロックアウトポイントに最適
材質 本体:プラスチック、ツル:スチール サイズ 57(W)×30(t)×42(H)mm
クリアランス(縦×横) 33×26mm ツル径 4mm
許容数量 2個 取付穴径 7mm
重量 27g
本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。
取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/10/08 23:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top