詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TH-21

品名 : ダイヤル式カムロック(防水仕様)

仕様

用途 宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラックなど サイズ 45(W)×45(D)×50(H)mm
重量 82g 適応板厚 1mm程度(金属板)
取付板厚 パッキン無し:~11.5mm
パッキン有り:~10.5mm
材質 本体:PA6、POM、亜鉛ダイカスト
止金:スチール
ナット:亜鉛ダイカスト
パッキン:EPDM
付属品 パッキン、ナット、ねじ、留め金
左右兼用型(止金の向きを変更してください。)
3桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。
ツマミを回して施解錠できます。
スクランブルロック仕様
解錠番号がバラバラ(解錠番号が不明)の状態でも施錠することができます。
解錠番号変更可能(番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)
樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様(IPX4相当)
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/17 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top