詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TM-82

品名 : φ183mm パドロックキャリー

【安全管理・LOTO対応】複数の南京錠を一括持ち運び!

仕様

本体外寸 φ183mm 鍵穴サイズ φ10mm
穴数 12個 大カラビナ 内径:約60×33mm
開口幅:約22mm
小カラビナ 内径:約40×17mm
開口幅:約12mm
キーリング 内径:約22mm
線径:約1mm
材質 オックスフォード生地
【最大12個の南京錠(パドロック)を一括管理】
円形に配置された頑丈なホールに南京錠を通すだけ。
複数箇所のロックアウト作業もこれ1つでスマートに対応できます。
どの鍵が残っているか・使われているかが一目で分かります。
【腰掛けハンズフリーで移動も快適】
大型カラビナ付きで、作業ベルトや腰袋へワンタッチ装着。
両手が開くため、梯子の昇降や高所作業も安全に行えます。
【落下・紛失を防ぐセーフティコード付き】
キーリングへ繋がる樹脂性コイルコードを標準装備。
作業中の鍵の落下を防ぎ、現場の安全対策(FOD防止)に。
【身体にフィットする構造でコンパクト】
腰に下げた際、半分に折れて身体にフィットし、作業の邪魔になりにくい設計です。
【視認性の高いデザイン】
遠くからでも目立つ鮮やかなレッドカラーにより、安全管理徹底の意識づけや安全用品としての存在感があります。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/22 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top