詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TN-313

品名 : 13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)

仕様

グリップ幅 13.5mm カム長 33mm
適用板厚 4.0mm 材質 ダイキャスト亜鉛合金
重量 43g
ブラックパウダーコート
追加説明
カタログ価格

785 円(税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/13 16:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2321ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 取付穴サイズ\n単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top