詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TN-911A

品名 : 45mm サイドバーロックキー(3mmダブルビット)

仕様

ヘッド形状 3mmダブルビット 材質 クロムメッキ亜鉛合金
サイズ(mm) 45×36
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2321ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top