詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-321

品名 : 41.5x 18mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 18×24×41.5mm 適合サイズ 17mm以下
鍵穴径 7.3mm 重量 7g
固定方式 ピン外向き 材質 ナイロンPA
2穴用/最大60Aまで対応
単極ブレーカーおよび多極ブレーカーに対応
取り付けは簡単で、工具は不要です。
安全性を高めるため、南京錠を併用することをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top