詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-331

品名 : 33.0x 13mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

外寸サイズ 31.3(W)×33(D)×58.5(H)mm ボディサイズ 33×13mm
適合サイズ 12mm以下 鍵穴径 7mm
固定方式 ネジ固定式 材質 ナイロンPA
最大60Aまで対応
単極ブレーカーおよび多極ブレーカーに対応
ブレーカーのスイッチレバーを挟み込んで固定するタイプです。
指で回せるネジが付いているため、現場で素早く取り付けられます。
取り付けは簡単で、工具は不要です。
安全性を高めるため、南京錠を併用することをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 取付の順番

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top