詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-341

品名 : 40.0x 14mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

本体部サイズ 40×14mm 適合サイズ 13mm以下
鍵穴径 7.5mm 使用可能温度 -20℃~90℃
固定方式 ピン内向き 材質 ABS樹脂
ロック穴の距離が13mmのブレーカーに適合します。
【使用方法】
1.ブレーカーを「OFF」の位置にし、デバイスのピンをブレーカーのロック穴に差し込みます。
2.デバイスの黒いボタンを押し込み、固定します。
3.南京錠を取り付けて、物理的に操作できないようにロックします。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/16 04:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top