詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-361

品名 : 40.0x 14mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

外寸サイズ 44(W)×19(D)×21(H)mm ボディサイズ 40×14mm
適合サイズ 11・13mm 鍵穴径 7.8mm
固定方式 ピン外向き 材質 ABS、ポリカーボネート
ハンドル部分の開口部が11mmと13mmの主要な小型回路ブレーカーに幅広く対応しています。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/16 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 対応スイッチ幅
  • 取付の順番

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top