品番 : EA983TR-401
品名 : 66.5x15.0x34.5mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
| サイズ(W×D×H) | 66.5×15×34.5mm | 最大つかみ幅 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8.5mm | 使用可能温度 | -20℃~120℃ |
| 材質 | ナイロンPA | ||
| メンテナンス作業中に、他の人が誤ってブレーカーのスイッチ(レバー)を「ON」にできないように、レバーを物理的に固定するための商品です。 | |||
| 指で回せるネジが付いているため、簡単に取り付けが可能です。 | |||
| 【取り付け方】 1:ブレーカーを「OFF」にする 安全のため、対象のブレーカーを落とします。 2:ネジをゆるめてレバーに差し込む ネジを左(反時計回り)に回してゆるめ、ブレーカーのレバーに差し込みます。 3:ネジをしめて固定する ネジを右(時計回り)にキツくなるまで回し、レバーをしっかり挟んで固定します(工具は不要です)。 4:南京錠でロックする 穴に南京錠(別売)を通して鍵をかけます。これでネジが回せなくなり、第三者に外されるのを防げます。 |
|||
| 【外し方】 南京錠(別売)を外し、ネジを左に回してゆるめるだけです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
