詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-411

品名 : 110.4x49.5x60.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 110.4×49.5×60mm 最大つかみ幅 20.7mm
鍵穴径 9.5mm 使用可能温度 -20℃~120℃
材質 ナイロンPA
メンテナンス作業中に、他の人が誤ってブレーカーのスイッチ(レバー)を「ON」にできないように、レバーを物理的に固定するための商品です。
指で回せるネジが付いているため、簡単に取り付けが可能です。
【取り付け方】
1:ブレーカーを「OFF」にする
安全のため、対象のブレーカーを落とします。
2:ネジをゆるめてレバーに差し込む
ネジを左(反時計回り)に回してゆるめ、ブレーカーのレバーに差し込みます。
3:ネジをしめて固定する
ネジを右(時計回り)にキツくなるまで回し、レバーをしっかり挟んで固定します(工具は不要です)。
4:南京錠でロックする
穴に南京錠(別売)を通して鍵をかけます。これでネジが回せなくなり、第三者に外されるのを防げます。
【外し方】
南京錠(別売)を外し、ネジを左に回してゆるめるだけです。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/24 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top