詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-431

品名 : 48.3x13.4x35.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 48.3×13.4×35mm 最大つかみ幅 10mm
鍵穴径 10.5mm 材質 本体:ナイロンPA
ねじ:真鍮
使用可能温度 -20℃~120℃
調整ネジで簡単に取り付けが可能
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/16 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top