詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-441

品名 : 54.0x42.5x28.5mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ(W×D×H) 54×42.5×28.5mm 適合サイズ 11.6×16.5mm
鍵穴径 7.5mm 適合ブレーカー 120~277V
使用可能温度 -5℃~100℃ 材質 ポリプロピレン、ナイロン
長いスライドスイッチや回転スイッチをしっかりと固定できます。
調整ネジで簡単に取り付けが可能
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • 対応スイッチ幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top