品番 : EA983TR-461
品名 : 91.5x64.0x95.0mm 電気ブレーカーロックアウト
仕様
| サイズ(W×D×H) | 91.5×64×95mm | 鍵穴径 | 7.5mm |
|---|---|---|---|
| 適合ブレーカー | 480~600V | 適合サイズ | 23.5×70mm |
| 材質 | ポリプロピレン、ナイロン | 使用可能温度 | -5℃~100℃ |
| 高電圧・大型ブレーカーの誤操作をに防ぐ!工具不要で締め込むだけの強力ロックアウト | |||
| 長いスライドスイッチや回転スイッチをしっかりと固定できます。 | |||
| ドライバーやレンチなどの工具を一切使わず、手回し式のネジを締め込むだけでスピーディかつ強力に固定可能です。 | |||
| 本体底面に固定補強構造を備えており、可動域の広いスイッチや滑りやすい大型スイッチでもしっかりとグリップして固定します。 | |||
| ※南京錠は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
